ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ色バイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)当日出荷
軽量&コンパクト。
安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。
ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。
作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。
1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)当日出荷
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)当日出荷
握りやすい細径ボディ
最大出力960Wのフルパワーモーター搭載
一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます
サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)960コード2心・2.5m砥石寸法(mm)厚さ3.5砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)3日以内出荷
優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較
にぎりやすい細径(Φ56)!
用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ
石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)3日以内出荷
ボディを握ったまま操作できるスライドSWタイプ!サイドハンドル!
用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ。石カワラ・タイル・石材などの溝入れ。付属品レジノイドトイシ(A36Q)、サイドハンドル、スパナ消費電力(W)580最大出力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000全負荷電流(A)6.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)62