カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 研磨材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • スバル(342)
  • SMC(130)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • 富士インパルス(51)
  • TDK(28)
  • コーセル(17)
  • ユニックス[建築金物](12)
  • サトーパーツ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • TDKラムダ(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • エスコ(7)
  • ELPA(7)
  • 富士電機(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • 不二空機(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 修理(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SB3

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SC2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SC2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SS HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SS

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SC3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SC3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ FG10ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ FG10ST

    HiKOKI(ハイコーキ)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハウジング組(31含む)形状図番32A
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SB3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!
    用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    使いやすいスタンダードモデル!
    用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナバイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
    用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
    用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
    付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)960コード2心・2.5m砥石寸法(mm)厚さ3.5砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
  • ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード組

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    709税込780
    1組
    当日出荷
    仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
  • PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付) HiKOKI(ハイコーキ)

    PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合本体G10VE、FG10SB3等
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)

    サンディングディスク(ペーパ)100mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    砥石径(Φmm)100
  • ガイドベース組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ガイドベース組

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
    適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
  • 集じんアダプタ(ディスクグラインダ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタ(ディスクグラインダ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    ダイヤモンドカッターを使用した際の集じんに!(切断トイシには使用できません)
    適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10SH6、G10VE、FG10SB3等
  • スキルタッチ HiKOKI(ハイコーキ)

    スキルタッチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    オフセット砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]