カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- CKD(15)
- NACHI(不二越)(9)
- ギガ・セレクション(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ケルヒャー(6)
- Canon(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 第一計器(4)
- ラスタバナナ(4)
- 高島計器(4)
- コガネイ(3)
- コクヨ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ケナメタル(2)
- シャープ(2)
- ダイキン工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
「g10b4」の検索結果
特価

ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、スパナ、サイドハンドル全長(mm)280質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1000コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11
ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等