カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • メディアカバーマーケット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g10sha」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ディスクグラインダ G10SHA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SHA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(4台)
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    用途2P+アースクリップ付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル仕様2P+アースクリップ全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56保証期間1年負荷電流(A)8
  • テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    テーパ式多羽根ディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷
    テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
    適合本体G10SHA、G10ST等最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]取付穴径(Φmm)15
  • フィルタセット HiKOKI(ハイコーキ)

    フィルタセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥409税込¥450
    1個
    翌々日出荷
    故障の原因となる、ごみやほこりを防ぎます。
    部品名称フィルタセット
  • テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    テーパ式多羽根ディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
    テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
    最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]