カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 電動工具(15)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • 高島計器(9)
  • サンゲツ(8)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
  • StarTech.com(5)
  • brembo(4)
  • insta360(4)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • CKD(2)
  • 日酸TANAKA(2)
  • IZUMI(2)
  • K.Pガスケット(2)
  • 丸一ゴム工業(2)
  • ATEN(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • カーメックス(1)
  • 恵宏製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g10st」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)ホイルガード組HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)ホイルワッシャセットHiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
ダストバック(1枚入) HiKOKI(ハイコーキ)ダストバック(1枚入)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
砥石径(Φmm)100
ガイドベース組 HiKOKI(ハイコーキ)ガイドベース組HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
フエルトディスク HiKOKI(ハイコーキ)フエルトディスクHiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用アズワン品番64-7053-86
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
8,590税込9,449
1台
3日以内出荷
優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!
用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
5,490税込6,039
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドカッター HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドカッターHiKOKI(ハイコーキ)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番377-9106適合本体G10SH5、G10ST等タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリートチップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)15
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
ガイドベースセット HiKOKI(ハイコーキ)ガイドベースセットHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
テーパ式多羽根コンクリートサンダ HiKOKI(ハイコーキ)テーパ式多羽根コンクリートサンダHiKOKI(ハイコーキ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
粒度24外径(Φmm)100穴径(Φmm)15トラスコ品番767-6387適合本体G10SH5、G10ST等砥材シリコンカーバイド適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
集じんアダプタC HiKOKI(ハイコーキ)集じんアダプタCHiKOKI(ハイコーキ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等備考カッター用アズワン品番64-7053-92
集じんアダプタ(自己集じんタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)集じんアダプタ(自己集じんタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
トラスコ品番767-7731適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(ハイコーキ)テーパ式多羽根ディスクHiKOKI(ハイコーキ)
679税込747
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]取付穴径(Φmm)15
集じんアダプタ(ディスクグラインダ用) HiKOKI(ハイコーキ)集じんアダプタ(ディスクグラインダ用)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドカッターを使用した際の集じんに!(切断トイシには使用できません)
適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10SH6、G10VE、FG10SB3等
木工つやだしディスク HiKOKI(ハイコーキ)木工つやだしディスクHiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)100適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等
ダイヤモンドカッタ HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
切断対象コンクリート、石材タイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
部品 電気ディスクグラインダ FG10ST HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ディスクグラインダ FG10STHiKOKI(ハイコーキ)
729税込802
1個
翌々日出荷
部品名称ハウジング組(31含む)形状図番32A
テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(ハイコーキ)テーパ式多羽根ディスクHiKOKI(ハイコーキ)
739税込813
1個
翌々日出荷
テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)切断砥石HiKOKI(ハイコーキ)
1,898税込2,088
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
タイプ金属用・耐久性重視切断対象金属
ダイヤカッター HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤカッターHiKOKI(ハイコーキ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)85穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
スキルタッチ HiKOKI(ハイコーキ)スキルタッチHiKOKI(ハイコーキ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ平面研削用(カップ)ダブル・中仕上・長寿命砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
サイザルディスク HiKOKI(ハイコーキ)サイザルディスクHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)90穴径(Φmm)15適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面下地研磨用
ダイヤモンドカッタ HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20トラスコ品番767-7596適合本体G10SH5、G10ST等タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)1.5
ダイヤモンドカッタ HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
砥粒層の高さT(mm)8
切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)切断砥石HiKOKI(ハイコーキ)
3,798税込4,178
1セット(10個)
翌々日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ金属用・耐久性重視砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15切断対象金属
研磨剤(青) HiKOKI(ハイコーキ)研磨剤(青)HiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様40W×60L×20H適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等内容量(g)104粘度
ワイヤレスブラシ HiKOKI(ハイコーキ)ワイヤレスブラシHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
用途黒皮・塗装はがし用外径(Φmm)90ねじ径(mm)10
研磨剤(白) HiKOKI(ハイコーキ)研磨剤(白)HiKOKI(ハイコーキ)
919税込1,011
1個
9日以内出荷
仕様40W×60L×20H適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等内容量(g)73粘度