カテゴリ

  • 電動工具(18)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(3)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hikoki g10sp5」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • 部品 ディスクグラインダ G10SP5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SP5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    信頼のアルミダイキャストボディ
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    無段変速電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53,980税込59,378
    1セット(4台)
    欠品中
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    用途2P+アースクリップ付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル仕様2P+アースクリップ全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56保証期間1年負荷電流(A)8
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード組

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    709税込780
    1組
    当日出荷
    仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
  • フィルタセット HiKOKI(ハイコーキ)

    フィルタセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    故障の原因となる、ごみやほこりを防ぎます。
    部品名称フィルタセット
  • 部品 電気ディスクグラインダ G10SL6 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G10SL6

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    部品名称コンデンサ(SSS)を除く形状図番34A
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    信頼のアルミダイキャストボディ
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64