カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(9)
  • 清掃用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • HITACHI(42)
  • 日立オートパーツ&サービス(61)
  • 富士電機(1)
  • HITACHI(旧パロート)(11)
  • 日立(113)
  • 日立産機システム(188)
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,034)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(51)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(40)
  • ノーブランド(35)
  • ELPA(22)
  • 光電(17)
  • ウエルドテック社(15)
  • 東日興産(TN)(9)
  • 伝匠(9)
  • 日立製作所(7)
  • ギガ・セレクション(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hitachi」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!使いやすく疲れにくいバランス設計ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から翌々日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(ハイコーキ)SV13YB用サンディングペーパーAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
619税込681
1個(5枚)
当日出荷
寸法(mm)125外径(Φmm)125
レジノイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)レジノイド砥石 150mmHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤B最高使用周速度(m/s)50
日立 刈払用チップソー230 HiKOKI(ハイコーキ)日立 刈払用チップソー230HiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
メッシュ仕様で、軽量タイプの230mm刈払用チップソーです。
用途一般草刈り用。外径(Φmm)230刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4トラスコ品番377-9149刃数(p)36材質(刃)超硬チップ
ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 150mmHiKOKI(ハイコーキ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤V
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(ハイコーキ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)15.88厚さ(mm)19外径(mm)205
ストレーナホース HiKOKI(ハイコーキ)ストレーナホースHiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB
レジノイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)レジノイド砥石 125mmHiKOKI(ハイコーキ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)13砥材WA外径(mm)125硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50
SV13YB用ポリエステルバフΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)SV13YB用ポリエステルバフΦ125HiKOKI(ハイコーキ)
3,498税込3,848
1個(3枚)
当日出荷
トラスコ品番792-5417寸法(mm)125質量(g)71外径(Φmm)125
日立 水中ポンプ HiKOKI(ハイコーキ)日立 水中ポンプHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150 HiKOKI(ハイコーキ)SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150HiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-5514寸法(mm)150質量(g)100外径(Φmm)150
ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 125mmHiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)13外径(mm)125結合剤V
日立 ピン釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)日立 ピン釘打機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35トラスコ品番378-0236幅(mm)47全長(mm)238高さ(mm)162使用空気圧力(MPa)0.44~0.69本数('ピン装填数)100本空気消費量(L/本)0.55
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250 HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250HiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250 HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250HiKOKI(ハイコーキ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
サンドペーパー三角AA HiKOKI(ハイコーキ)サンドペーパー三角AAHiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1個(10枚)
翌々日出荷
適合機種CV14DBL、CV18DBL、CV350V
日立 刈払用チップソー230 HiKOKI(ハイコーキ)日立 刈払用チップソー230HiKOKI(ハイコーキ)
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
用途一般草刈り用。外径(Φmm)230刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4トラスコ品番377-9157刃数(p)32材質(刃)超硬チップ
部品 日立 水中ポンプ 60HZ 60Hz AP400 HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 水中ポンプ 60HZ 60Hz AP400HiKOKI(ハイコーキ)
779税込857
1個
翌々日出荷