カテゴリ
- 電動工具(41)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- Festo(35)
- IKO(日本トムソン)(57)
- KITO(キトー)(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(233)
- RS PRO(267)
- SMC(884)
- STC(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- TRUSCO(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- エスコ(177)
- コガネイ(110)
- シングウ(新宮商行)(42)
- ヤガミ(101)
- 大阪魂(1,446)
- 岩田製作所(59)
- 日産ネジ(44)
- ブランドをもっと見る
「m5×16」の検索結果

36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
14.4Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台欠品中必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172[1754]回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980~税込¥25,278~1台欠品中使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!打撃数(min-1[打撃/分])0~3400最大締付トルク(N・m)175無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター本体形状ピストル型ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ヘッド長さ(mm)120
14.4V コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754)回転数(min-1[回/分])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~2800ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
18Vコードレス静音インパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から3日以内出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能モーター直流ブラシレスモーター