カテゴリ
- 電動工具(8)
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- マキタ(1)
- アマテイ(1)
- 修理(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「n3804mf s」の検索結果

タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ。軽量1.2kg。単・連発打ち切替機構搭載。ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載。相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ。フック付。上込めオープンマガジン付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
フロアタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。用途フローリング施工付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
36Vコードレスフロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等質量(kg)3.1(電池装着時)電圧(V)36ステープル装填数90(1連+15本)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本