カテゴリ
- 電動工具(9)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- 修理(7)
- マキタ(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- タチカワ(1)
- パオック(1)
- KN村田産業(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「nv90hr」の検索結果

高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から翌々日出荷ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能動力ピストン往復保証期間2年(ユーザー登録時)打込速度(秒)3本/秒以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
コードレスばら釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品保護メガネ仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)