7.2VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)欠品中
速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品リチウムイオン電池(BCL715)、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー寸法(mm)282(ストレート時)、211×166(ピストル時)質量(kg)0.58(BCL715装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3000機械寸法(mm)全長211×高さ166締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6本体形状ストレート/ピストル型蓄電池形名BCL715充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715