カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- スバル(1)
- セイコー(1)
- セイコー(SEIKO)(2)
- マキタ(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「pc-gf15」の検索結果

電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10