カテゴリ
- 電動工具(8)
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(3)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- 日東工器(1)
- HAKKO(白光)(1)
- RELIEF(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「rh18da」の検索結果

18Vコードレスヒートガン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
ヒートガン
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース質量(kg)0.57電流(A)12温度(℃)(送風)250/500コード長さ(m)2心・2本体寸法(mm)245×83×250アズワン品番64-7056-76
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトと高容量を両立!仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
18Vコードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!バッテリー電圧(V)18