カテゴリ
- 電動工具(7)
- 研磨材(3)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 大正天びん製作所(22)
- 昭和コーポレーション(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- オーム電機(9)
- ABB(9)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
- ケルヒャー(8)
- TRUSCO(8)
- 三菱電機(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- NOK(6)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- ヨドノ(5)
- アサダ(4)
- ブランドをもっと見る
「sb100」の検索結果

マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998税込¥4,3981個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMD100SB。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm用途【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に厚さ(mm)0.8刃幅(mm)100×50
エンドレス研磨ベルト SB11用
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400用途木材・竹材用幅(mm)100粒度80品番0030-7667砥粒WA周長(mm)620適合材木材・竹材
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10枚)翌々日出荷粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610
36V 充電式マルチツール(カットソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980税込¥62,6781台欠品中マルチツールブレード MMU32PK、MMD100SBが追加された特別セットです。高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)3日以内出荷HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用。 WA…木材用、AA…鋼材用、CC…非鉄金属・コンクリート用 粒度の目安 荒仕上…30~40、中間仕上げ…40~100、仕上げ…80~240、上仕上げ…180~400用途SB10V2用粒度40寸法(mm)幅100×周長610砥粒WAアズワン品番64-8322-12