カテゴリ
- 電動工具(8)
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
- ユニカ(10)
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- ミヤナガ(11)
- Mokuba(小山刃物製作所)(12)
- 関西工具製作所(4)
- マキタ(1)
- ミルウォーキーツール(8)
- サンピース(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- カクダイ(1)
- サンコーテクノ(7)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- 大阪魂(1)
- 神王工業(3)
「sds-max」の検索結果

充電式ハンマドリル (SDSMax)
HiKOKI(ハイコーキ)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!SDS-Maxに対応。 軽量ボディにより作業者の負担を軽減。 AC製品同等のハイパワーでトップクラスの穿孔速度とハツリ性能を実現。 新構造の動吸振機と防振ハンドルにより振動を低減し好フィーリングに。 オンロック機能(打撃モード時のみ)・・・スイッチを引いた状態で連続運転ボタンを押すとスイッチを離しても動き続けます。 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)・・・先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業に質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
ブルポイント(SDSmax)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷SDSmaxシャンク用ブルポイント用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ワンプッシュ式ビット装着 大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい 操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー幅(mm)120電源(V)100電源周波数(Hz)50/60ビット(シャンク)SDS-max
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501質量(kg)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])110~260コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1000~2200シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52
コードレスハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース質量(kg)7.3電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])250~500コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1430~2850シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45