カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- ツツミ工業(12)
- DNライティング(4)
- ABB(4)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- 旭精工(1)
- 大同メタル工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- ヤマト産業(1)
- 河村電器産業(1)
- 国際電業(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- KMT(1)
- イングカワモト(1)
「sfl001」の検索結果
特価

3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,898税込¥6,4881台(1台)欠品中出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0