カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • KITACO(2)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • MIWA(8)
  • NACHI(不二越)(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • RAVENOL(5)
  • SMC(4)
  • イトーキ(47)
  • イーグルクランプ(2)
  • コノエ(2)
  • スマイルキッズ(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • フジキン(2)
  • ホンダ(14)
  • 富士電機(2)
  • 東芝ライテック(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl33」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
  • 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V充電式コンクリート釘打ち機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】。モーター:直流ブラシレスモーター。使用釘:15mm~40mm。使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2。装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)。本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)。質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)。LEDライト:白色LED
    用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    欠品中
    マルチツールブレード MMU32PK、MMD100SBが追加された特別セットです。高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)