カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 555(スリーファイブ)(6)
  • GMB(6)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SK11(14)
  • コガネイ(22)
  • コクヨ(5)
  • サンコー(タイタン)(13)
  • サン電子(9)
  • セイコー(SEIKO)(9)
  • ツヨロン(藤井電工)(5)
  • トリニティ(9)
  • マエダ(6)
  • 大阪魂(9)
  • 東芝ライテック(17)
  • 永大産業(5)
  • 黒田精工(112)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sln」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
    バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) アルミ13
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)332幅(mm)166質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1860、BSL1840アズワン品番65-2064-87適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスばら釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品保護メガネ仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
  • コードレスコーナドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスコーナドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • コードレスシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2最小切断半径(mm)25
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    パワフルモーターで高速切削
    長さ(mm)326幅(mm)166質量(kg)3.2(BSL1460装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
  • コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])2500バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)非鉄金属1.6充電時間(分)約30最小切断半径(mm)40
  • コードレス鉄筋カッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス鉄筋カッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥179,000税込¥196,900
    1台
    3日以内出荷
    リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(345°)
    質量(kg)6.6(BSL1850装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)切断速度(mm/min)4切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~16回転角度(°)(ヘッド)345
充電工具 本体カテゴリ