カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
「ub18da」の検索結果

コードレスサーチライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)(蓄電池含まず)1.85全長×全幅W×全高(mm)280×204×203LED色白色/18W×1個、3W×8個バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(最大)2500アズワン品番65-0294-35連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22