カテゴリ

  • 電動工具(13)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(5)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub18dc」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途工場などの工事用照明質量(kg)1.9電圧(V)18防塵防水性能IP65LED白色LED(60個)電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)700~4000
  • 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    バッテリー電圧(V)18
  • 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換明るさ(Lx)強モード250、弱モード140バッテリー電圧(V)18/14.4連続点灯時間弱モード約11.5時間測定距離1mACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
  • 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)0.3(蓄電池除く)質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)照度(Lx)100(強モード)LED色白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4/18点灯方式3段階アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
  • 18V コードレスランタン HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスランタン

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途現場・アウトドアなどの照明として質量(kg)0.4(蓄電池除く)電圧(V)14.4/18使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • コードレスサーチライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスサーチライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)(蓄電池含まず)1.85全長×全幅W×全高(mm)280×204×203LED色白色/18W×1個、3W×8個バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(最大)2500アズワン品番65-0294-35連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
  • リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池(14.4V)

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1個
    当日出荷
    BSL1460は電池2年保証付き
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトと高容量を両立!
    仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • 14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18Vコードレストーチライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    狭い場所でも大活躍! 現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に ちょっとした作業等に十分な明るさ 便利な2段階超硬機能 0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能 軽量&握りやすいハンドル 自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    寸法(mm)250×79×92質量(kg)0.3光源白色LED(4.7W)使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)弱:120/強:250
  • コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
    質量(kg)0.3(蓄電池除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番65-0294-34明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
関連キーワード
8dc9特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8dc9