カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 東空販売(2)
  • 亀倉精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc18ysl」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 充電器 UC18YSL3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 充電器 UC18YSL3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥509税込¥560
    1個
    翌々日出荷
    品番379441部品名称ケース(B)フィルタツキ形状図番7A
  • 部品 充電器 UC18YSL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 充電器 UC18YSL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 充電器 UC18YSL3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 充電器 UC18YSL3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
  • 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
    バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    打撃数(min-1[打撃/分])0~3400最大締付トルク(N・m)175無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター本体形状ピストル型ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ヘッド長さ(mm)120
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄にタンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473吐出水量(L/min)0.5~1.2
  • 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスロータリーハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500
  • ケース HiKOKI(ハイコーキ)

    ケース

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    4日以内出荷
    適合[本体]WH18DBDL(NN)&[充電器]UC18YSL2