カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uf18dsal」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSALHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリーリチウムイオン出力(ACアダプタ)12V、1.5A入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)タイマー時間1時間/2時間/4時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振上下角度調整切タイマー