カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(3)
  • EARTH MAN(1)
  • カクダイ(1)
  • コヅチ(1)
  • スーパーツール(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SK11(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「um36da」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスかくはん機 UM36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスかくはん機 UM36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスかくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
  • かくはん機(無段変速タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機(無段変速タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
    用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速
  • 部品 かくはん機 UM15 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機 UM15

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
    付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)幅(mm)340全長(mm)838質量(kg)4.4高さ(mm)255周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])0~550対応材質モルタルコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACシャフト長さ(mm)460スクリュー径(Φmm)220アズワン品番64-7056-96材質(シャフト)ステンレス製変速無段変速
  • 部品 かくはん機 UM22 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機 UM22

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 部品 かくはん機 UM15SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機 UM15SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷