カテゴリ

  • 電動工具(26)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • MDF(エムディーエフ)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • GENTOS(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • ルーメン(4)
  • 自重堂(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フジキン(3)
  • ミツヤ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • Chasing-Innovation Technology(3)
  • (3)
  • EARTH MAN(2)
  • エレコム(2)
  • TRUSCO(2)
  • PGA(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh18」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
ニッケル水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)ニッケル水素電池HiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
ケース組 HiKOKI(ハイコーキ)ケース組HiKOKI(ハイコーキ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(ハイコーキ)(20件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)質量(kg)1.3蓄電池形名BSL1820M機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]打撃数(min-1[打撃/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400関連資料(1.21MB)
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DKL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DKLHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)カラビナ用フックHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(ハイコーキ)
1,798税込1,978
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DAHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
コードレスコーナインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスコーナインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト コンパクトボディで狭所もらくらく作業 豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電) XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時)センターハイト(mm)16.51充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
ケース HiKOKI(ハイコーキ)ケースHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷
適合[本体]WH18DBDL(NN)&[充電器]UC18YSL2
部品 10.8Vコードレスインパクトドライバ WH12DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 10.8Vコードレスインパクトドライバ WH12DDHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
WH18DDにもご使用可能
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBHiKOKI(ハイコーキ)
279税込307
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBAL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBAL2HiKOKI(ハイコーキ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状図番29
部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DCHiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DF HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DFHiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
部品 コードレスコーナインパクトドライバ  WH18DYA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスコーナインパクトドライバ WH18DYAHiKOKI(ハイコーキ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBEL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBELHiKOKI(ハイコーキ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSLHiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部品名称コントローラ形状図番46
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDLHiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DE HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DEHiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBDL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBDLHiKOKI(ハイコーキ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSALHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷