カテゴリ

  • 電動工具(21)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 修理(10)
  • コダック(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 象印マホービン(2)
  • ホンダ(1)
  • GMB(1)
  • アイシン精機(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • アサヒ技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「wpz2」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 36V 充電式 ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式 ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    欠品中
    パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属
    寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)
  • 集じん機 36V 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機 36V 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動付き(無線のみ)長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ紛じん専用電源(V)36電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25集塵容量(L)8ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時騒音値(dB)56~67(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)4.0真空度(kPa)20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 充電式ハンマドリル (SDSMax) HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ハンマドリル (SDSMax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
      
    1台
    翌々日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!SDS-Maxに対応。 軽量ボディにより作業者の負担を軽減。 AC製品同等のハイパワーでトップクラスの穿孔速度とハツリ性能を実現。 新構造の動吸振機と防振ハンドルにより振動を低減し好フィーリングに。 オンロック機能(打撃モード時のみ)・・・スイッチを引いた状態で連続運転ボタンを押すとスイッチを離しても動き続けます。 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)・・・先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業に質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
  • 36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®;でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15
  • 36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場! 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
  • コードレスハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    3日以内出荷
    「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)バッテリー電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)全長(mm)356全幅(mm)91全高(mm)247無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリー全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)集塵性能ありシャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 集じん機 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動機能なし長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)
  • 36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
  • 36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途作業場・事務所の清掃付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)15(吸水は12)ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25集塵容量(L)15ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスパイプソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    10日以内出荷
    業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
  • 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    10日以内出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。 コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。 安全性の向上ブレーキ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)4.7(蓄電池素着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時)砥石径(Φmm)180モーター直流ブラシレスモーター研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付)バッテリー容量(Ah)4.0/8.0バッテリー電圧(V)36/18全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱停止中
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし長さ(mm)331幅(mm)408高さ(mm)369タイプ乾湿両用ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱停止中
    新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動付き(無線のみ)長さ(mm)331幅(mm)408高さ(mm)369タイプ紛じん専用電源(V)36ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時騒音値(dB)56~67(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 充電式ハンマドリル (六角軸) HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ハンマドリル (六角軸)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱停止中
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!六角軸に対応。 穴あけスピードとハツリ性能が大幅アップ。 新構造の動吸振機と防振ハンドルにより振動を低減し好フィーリングに。 高輝度LEDライトを搭載し、狙った場所が見やすく暗所でもスムーズな作業が可能。 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)・・・先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業電圧(V)36最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)全長(mm)479全幅(mm)107全高(mm)262無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40全負荷打撃数(min-1)1400~2800(気温20℃満充電時)シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.01充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(4.0Ahマルチボルト):Φ19×60mm 約50個、Φ25×60mm 約25個、Φ32×60mm 約15個