カテゴリ
- 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(2)
- Meltec(大自工業)(1)
- マキタ(3)
- 修理(2)
「wr36da 2xp」の検索結果
特価

充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台欠品中四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
18Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)310電圧(V)18差込角(sq.)12.7質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 トップクラスのパワフル性能。 最大緩めトルク 2,100N・m 最大締め付けトルク 1,400N・m 4段階の強弱切替モードとカスタマイズモード(アプリ設定)を搭載。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落防止を補助 (※スイッチ引き量が最大時のみ) HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56 別売カラープレートの装着で外見をカスタマイズ可能。最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36角ドライブ(mm)19打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6差込角(mm)19消費電力(W)1050打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)280×261
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)