カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr36df」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DF

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 トップクラスのパワフル性能。 最大緩めトルク 2,100N・m 最大締め付けトルク 1,400N・m 4段階の強弱切替モードとカスタマイズモード(アプリ設定)を搭載。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落防止を補助 (※スイッチ引き量が最大時のみ) HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56 別売カラープレートの装着で外見をカスタマイズ可能。
    最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36角ドライブ(mm)19打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    締付も緩めもハイパワー&ハイスピード。最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m。オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止。HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能。第2世代マルチボルト蓄電池搭載。(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)3.9電圧(V)36最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)