カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CONTRINEX(コントリネックス)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- KN村田産業(3)
- MajorCraft(2)
- omron(オムロン)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 佐文工業所(1)
- ニッサン(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- フジパーツ(1)
「ad622」の検索結果
特価

アンプ内蔵超小型近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1.5接続方法PVCケーブル保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70応答周波数(Hz)3000材質(検出面)POMハウジング(mm)Φ4シールド形状シールドタイプ