カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- Kawasaki(8)
- PMC(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- BEET(1)
- ヨシムラ(1)
- JB-POWER(1)
「56018-1206」の検索結果

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)
日立産機システム¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)185厚さ(mm)257質量(kg)8.2定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3