カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(107)
- ノーブランド(12)
- UNiCON(ユニコン)(1)
「8000ls」の検索結果
特価

スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)
日立産機システム(15件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から45日以内出荷圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63