カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(1)
- SMC(1,260)
- CKD(231)
- マルヤス電業(119)
- EPCOS(119)
- 富士電機(79)
- KITO(キトー)(65)
- 三菱電機(47)
- MAZDA(マツダ)(43)
- JUKI(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- コガネイ(7)
- 東京コスモス電機(6)
- 富士電機機器制御(6)
- ノーブランド(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ヤマキ電器(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- ブランドをもっと見る
「b200v」の検索結果
特価

HS形電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁接触器
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁開閉器
標準形補助継電器 HCシリーズ
日立産機システム¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から63日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC5V 3mA電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー別売(FPC-18)
経済形補助継電器 HCシリーズ
日立産機システム¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC24V 10mA電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形
日立産機システム¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC24V 10mA電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形
日立産機システム¥8,698~税込¥9,568~1台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC5V 3mA電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー別売(FPC-18)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
HS形電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁接触器(サーマルリレー付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52966954-200204-02.jpg)
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁開閉器











(サーマルリレー不付き) 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
(サーマルリレー付き) 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52966954-200204-02.jpg)