カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • Canon(42)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • SPARKFUN(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • エツミ(1)
  • JTT(1)
  • PGYTECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon r6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 日立産機システム

    減圧弁

    日立産機システム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時一定の圧力を保ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型 日立産機システム

    OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型

    日立産機システム
    8,598,000税込9,457,800
    1台
    91日以内出荷
    基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。最大約7.3%アップup。37kWの吐出し空気量をアップ。隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。年間約28万円削減。エネルギー効率を改善。エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。クリーンエア。クラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供。ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。新機能ヒートセーフティーモード。常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。※高温時は空気量を下げる制御を行います。非常停止スイッチを標準化。前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。非常停止スイッチを標準装備!。新機能制御盤を使用せず複数台稼働。マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。クラウド監視サービス「FitLive®;」が、常に稼働状態を監視します。FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)。吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途モーター増速用必須オプション。仕様●PQワイドモード時(0.6MPa時)(m3/min):6.2/6.0●ドライヤー使用冷媒:R410A●ドライヤー冷凍機公称出力(kW):1.5●ドライヤー出口空気の露点(℃):10(圧力下)●ファンモータ出力(KW):1.1●吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃[2~45℃]●推奨空気槽容量:1.24m3幅(mm)1400型式主モータ:6極全閉永久磁石モータ質量(kg)950高さ(mm)1650奥行(mm)1150周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】15(非充てん)管径(Φmm)吐出:Rc1・1/2温度(℃)吐出:吸込み温度+15以下電源電圧(V)三相200/200・220冷却方式空冷吐出圧力(MPa)0.7/0.88始動方式ソフトスタート騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)66/67駆動方式モータ直結+ギヤ駆動公称出力(kW)37吐出空気量(m3/min)5.9/5.0
コンプレッサーカテゴリ
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
"canon r6" 日立産機システム 【通販モノタロウ】