カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(2)
- CKD(8)
- SMC(7)
- TRUSCO(1)
- フクハラ(1)
「ckd b7019」の検索結果
特価

ベビコン用純正オイル
日立産機システム(139件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。用途給油式べビコン色褐色適合範囲ベビコン引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69ISO粘度グレードVG46密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性