カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • 三菱ふそう(238)
  • 明治機械製作所(143)
  • 富士コンプレッサー(108)
  • アネスト岩田(93)
  • SMC(80)
  • オリオン機械(27)
  • ニッサン(23)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • スバル(12)
  • トヨタ(12)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • CKD(10)
  • 三井精機(6)
  • Electro Harmonix(5)
  • 東芝(4)
  • ホンダ(4)
  • フローバル(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compressor」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン用フィルター 日立産機システムベビコン用フィルター日立産機システム(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
吸込ろ過器詰め物 日立産機システム吸込ろ過器詰め物日立産機システム(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システムベビコン用スイコミロカキツメモノ日立産機システム
2,798税込3,078
1セット(5個)ほか
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
9,998税込10,998
1個
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
ベビコン用エレメント 日立産機システムベビコン用エレメント日立産機システム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システムベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)日立産機システム(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
エレメント(クランク室フィルタ) 日立産機システムエレメント(クランク室フィルタ)日立産機システム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
8,798税込9,678
1個
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用サクション(吸込み)フィルター
減圧弁 日立産機システム減圧弁日立産機システム(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
常時一定の圧力を保ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
27,980税込30,778
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システムセパレーターエレメント(カクリング付)日立産機システム
45,980税込50,578
1個
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
7,698税込8,468
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用サクション(吸込み)フィルター
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60周囲温度(℃)2~60ろ過度(μm)1圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
ベビコン用防じんフィルタ 日立産機システムベビコン用防じんフィルタ日立産機システム(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457
セパレーターエレメント交換レンチ 日立産機システムセパレーターエレメント交換レンチ日立産機システム
45,980税込50,578
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
日立スーパーオイルフリーベビコン用部品 日立産機システム日立スーパーオイルフリーベビコン用部品日立産機システム
2,739税込3,013
1セット(1個)
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合本体0.75LE8T用
吸込みロカキツメモノ 日立産機システム吸込みロカキツメモノ日立産機システム
5,490税込6,039
1セット(5枚)
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途【適合機種】0.75KW~2.2KW NEW Vシリーズ U (アンローダー)式 )材質フエルト(色:アイボリー系厚さ(mm)6内径(Φmm)31外径(Φmm)131
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
39,980税込43,978
1個
当日出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
活性炭フィルター 日立産機システム活性炭フィルター日立産機システム
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
立型タンク 日立産機システム立型タンク日立産機システム
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
エアトランスホーマ 日立産機システムエアトランスホーマ日立産機システム
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン日立産機システム
239,800税込263,780
1台
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
方式圧力開閉式始動方式直入エアー出口G1/4止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6)
冷凍式エアドライヤー 日立産機システム冷凍式エアドライヤー日立産機システム
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80周囲温度(℃)2~45付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー配管口径Rc1・1/2(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下10以下
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)319出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式日立産機システム
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78
エアパンチ用補助タンク 日立産機システムエアパンチ用補助タンク日立産機システム
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式日立産機システム
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)67出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×455×580回転速度(min-1[r.p.m])920
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式日立産機システム
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)日立産機システム
959,800税込1,055,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)298出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
インバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムインバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)331出力(kW)5.5周波数(Hz)60容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高使用圧力(MPa)0.93外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78吐出空気量(L/min)620制御圧力ON-OFF(MPa)0.78-0.93
オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット 日立産機システムオイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット日立産機システム
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種別LE シリーズ専用補助タンクセット種類低騒音、低振動
オイルフィルターエレメント 日立産機システムオイルフィルターエレメント日立産機システム
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
活性炭フィルターエレメント 日立産機システム活性炭フィルターエレメント日立産機システム
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途【適合機種】HKF-37G1 製品注文コード:53808083 交換用エレメント
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
コアレッサーエレメント 日立産機システムコアレッサーエレメント日立産機システム
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。