カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- ODELIC(オーデリック)(47)
- OSG(オーエスジー)(17)
- Panasonic(パナソニック)(2,270)
- SKC(環境測定)(13)
- TOTIME(12)
- グリーンハウス(14)
- サンエス(95)
- シャープ(12)
- セブンユニフォーム(23)
- ダイヤトレンド(137)
- 三菱電機(135)
- 住友電工ハードメタル(14)
- 岩崎電気(12)
- 東芝ライテック(21)
- 渡辺電機工業(37)
- 貝印(18)
- ブランドをもっと見る
「dl 100」の検索結果

ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)
日立産機システム(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
産業用無線ルータ CPTrans-MEW
日立産機システム¥72,980税込¥80,2781台当日出荷キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)