カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • NECプラットフォームズ(10)
  • サン電子(PC)(5)
  • amnimo(アムニモ)(2)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • ピクセラ(1)
  • PedalboxPro(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea01a nec」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム産業用無線ルータ CPTrans-MEW日立産機システム
72,980税込80,278
1台
当日出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
通信(制御機器)カテゴリ