カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
「haf-8b」の検索結果
特価

エアフィルター
日立産機システム¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気