カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- 富士電機(8)
- 三菱電機(6)
- 戸上電機製作所(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
「hmue18 48v」の検索結果

標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)
日立産機システム¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から8日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)