カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(3)
  • 工進(8,010)
  • ホンダ(618)
  • サンコー(三甲)(602)
  • サカエ(538)
  • RS PRO(412)
  • Maritime Progress(409)
  • PROMARINE(プロマリン)(160)
  • SPARKFUN(119)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • 長谷川工業(104)
  • アネスト岩田(91)
  • エレコム(83)
  • レイ・アウト(83)
  • SMC(80)
  • PROMART(プロマート)(54)
  • SKC(環境測定)(51)
  • PROMARK(プロマーク)(50)
  • KEMET(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maro」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸込ろ過器詰め物 日立産機システム

    吸込ろ過器詰め物

    日立産機システム(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ベビコン用フィルター 日立産機システム

    ベビコン用フィルター

    日立産機システム(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システム

    ベビコン用スイコミロカキツメモノ

    日立産機システム
    2,798税込3,078
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

    ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

    日立産機システム(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
  • エレメント(クランク室フィルタ) 日立産機システム

    エレメント(クランク室フィルタ)

    日立産機システム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
  • ベビコン用エレメント 日立産機システム

    ベビコン用エレメント

    日立産機システム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
  • 減圧弁 日立産機システム

    減圧弁

    日立産機システム(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時一定の圧力を保ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ベビコン用防じんフィルタ 日立産機システム

    ベビコン用防じんフィルタ

    日立産機システム(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
  • エアトランスホーマ 日立産機システム

    エアトランスホーマ

    日立産機システム
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用サクション(吸込み)フィルター
  • ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム

    ベビコン用冷凍式エアードライヤー

    日立産機システム(4件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続周囲温度(℃)5~40冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
  • 吸込みロカキツメモノ 日立産機システム

    吸込みロカキツメモノ

    日立産機システム
    5,490税込6,039
    1セット(5枚)
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】0.75KW~2.2KW NEW Vシリーズ U (アンローダー)式 )材質フエルト(色:アイボリー系厚さ(mm)6内径(Φmm)31外径(Φmm)131
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
  • 日立スーパーオイルフリーベビコン用部品 日立産機システム

    日立スーパーオイルフリーベビコン用部品

    日立産機システム
    2,739税込3,013
    1セット(1個)
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合本体0.75LE8T用
  • セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システム

    セパレーターエレメント(カクリング付)

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
  • 給油式ベビコン5.5U-9.5VD 5 用部品 日立産機システム

    給油式ベビコン5.5U-9.5VD 5 用部品

    日立産機システム
    4,198税込4,618
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合5.5U-9.5VD 5
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用サクション(吸込み)フィルター
  • 活性炭フィルター 日立産機システム

    活性炭フィルター

    日立産機システム
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032
  • セパレーターエレメント交換レンチ 日立産機システム

    セパレーターエレメント交換レンチ

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
  • 立型タンク 日立産機システム

    立型タンク

    日立産機システム
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システム

    エアフィルター(ミクロミストフィルター)

    日立産機システム
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン

    日立産機システム
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式

    日立産機システム
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)運転方式圧力開閉器式電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
  • 冷凍式エアドライヤー 日立産機システム

    冷凍式エアドライヤー

    日立産機システム
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー周囲温度(℃)2~45入口空気温度(℃)(最高圧縮)80配管口径Rc1・1/2(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下10以下
  • エアフィルター(活性炭フィルター) 日立産機システム

    エアフィルター(活性炭フィルター)

    日立産機システム
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LEシリーズ

    日立産機システム
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
  • エアパンチ用補助タンク 日立産機システム

    エアパンチ用補助タンク

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式

    日立産機システム
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類小型制御方式自動アンローダ式最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)潤滑方式オイルフリー
  • パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)

    日立産機システム
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)850質量(kg)319高さ(mm)1475出力(kW)5.5種類静音奥行(mm)805容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620電源電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220潤滑方式オイルレス騒音レベル(dB(A))58
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式

    日立産機システム
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78
  • オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式

    日立産機システム
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)67出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×455×580回転速度(min-1[r.p.m])920
  • オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式

    日立産機システム
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620
garari特集