カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(1)
- グルンドフォスポンプ(5)
- テラル多久(旧三菱電機)(2)
- テラル(2)
- 三相電機(1)
- ダイキン工業(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- イワキ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
「nqj-400」の検索結果
特価

クーラントポンプ(浸漬式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
クーラントポンプ(自吸式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
クーラントポンプ
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷質量(kg)7.2極数2定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)取付穴数4使用液クーラント液取付穴径(Φmm)7使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)