カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- SMC(75)
- コガネイ(26)
- 三菱電機(11)
- 東芝(4)
- 富士電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッセイ(2)
- SPG(2)
- 岩崎電気(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日動工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- KSフィルター(1)
- DiodesZetex(1)
「s-t25 200v」の検索結果

脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55