カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • SMC(12)
  • 三菱電機(12)
  • Canon(10)
  • EPSON(8)
  • SONY(ソニー)(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • 富士電機(5)
  • エレコム(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コガネイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • RICOH(リコー)(2)
  • KEMET(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • サン電子(PC)(2)
  • アズワン(1)
  • 岩崎電気(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10ac-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム

    産業用無線ルータ CPTrans-MEW

    日立産機システム
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
    寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
  • 経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)