カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • CREE
  • コニシ(2)
  • NXP(25)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(18)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • SMC(14)
  • GOSEN(ゴーセン)(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • KEMET(9)
  • リンナイ(8)
  • GENTOS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 朝日産業(5)
  • CPC(4)
  • FXC(4)
  • アズワン(3)
  • Y'sGOD(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • アライドテレシス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPX」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V

    CREE
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
  • Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装

    CREE
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドーム
  • Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V

    CREE
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.4放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドームRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50

    CREE
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51

    CREE
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
    レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
  • Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装

    CREE
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)3000実装タイプ表面実装
  • Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01 CREE

    Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01

    CREE
    199,800税込219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装

    CREE
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    LED色パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2輝度フラックス114lmレンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V

    CREE
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V

    CREE
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
  • Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V

    CREE
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)9×7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)2000ビュー角(°)90輝度フラックス23.5lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801

    CREE
    229,800税込252,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V

    CREE
    939税込1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V

    CREE
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05
  • Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V

    CREE
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
  • Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V CREE

    Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    LED色PCアンバーパッケージ1616 (0606)実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.7放射束(mW)1000ピン数(ピン)2ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lmレンズ形状ドーム寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V

    CREE
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
mpx ボンド特集