カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- CREE
- MICROCHIP(53)
- Merck(メルクミリポア)(52)
- 雅(42)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- オムロンヘルスケア(24)
- omron(オムロン)(23)
- OSRAM Opto Semiconductors(13)
- BROADCOM(10)
- HAKKO(白光)(9)
- RS PRO(9)
- VISHAY(8)
- ビーエム機器(7)
- Phenomenex(7)
- タツタ電線(6)
- OSRAM(オスラム)(6)
- KINGBRIGHT(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 大電(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「PLCC」の検索結果

Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
CREE¥879~税込¥967~1袋(10個)7日以内出荷レンズ形状正方形ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4放射束(mW)1600実装タイプ表面実装
Cree CLM1C-WKW シリーズ 表面実装 PLCC-2 4 V
CREE¥959税込¥1,0551袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)3.2×2.7×1.8レンズ形状ドーム色温度(K)6800LED色白ピン数(ピン)2光度(mcd)2800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 2実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363
CREE¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453
CREE¥899税込¥9891袋(25個)7日以内出荷Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)レンズ形状長方形色温度5500KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V
CREE¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)4光度(cd)2.8RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
Cree 可視光LED CLY6D-FKC シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、3.4 V、3.8 V
CREE¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷寸法(mm)2.8×2.8×2.5シリーズCLY6D-FKCレンズ形状正方形波長(nm)480、540、624LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)355、1120、1800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 6実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6、3.4、3.8
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3
CREE¥82,980税込¥91,2781セット(900個)9日以内出荷Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540