カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- CREE
- モノタロウ(1)
- ニッサン(203)
- トヨタ(76)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SMC(10)
- 東空販売(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- ノーブランド(4)
- MANN-FILTER(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ミッケル化学(3)
- TRW(3)
- 弘進ゴム(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 修理(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「aa-0b」の検索結果

Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RBN-CW0Z0AA1
CREE¥12,980税込¥14,2781袋(500個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RCN-CW0Z0AA1
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥15,980税込¥17,5781袋(500個)当日出荷寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-RBS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状楕円形波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6