カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CREE
- IDEC(和泉電気)(13)
- SMC(7)
- アックスブレーン(3)
- コガネイ(3)
- マサル工業(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- TECHNIDEA(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「abn3」の検索結果
特価

Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251
CREE¥11,980税込¥13,1781袋(500個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596