カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- CREE
- BIORAD(3)
- DENALI(2)
- Kaz(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- Merck(メルクミリポア)(48)
- NEATFRAME(2)
- omron(オムロン)(2)
- Simport(2)
- SKC(環境測定)(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SPARKFUN(2)
- WOLFSPEED(2)
- ビーエム機器(21)
- ホンダ(27)
- 三菱ふそう(5)
- 和コーポレーション(4)
- 映像センター(3)
- 永興電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cree」の検索結果
特価

Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥519,800税込¥571,7801リール(1000個)当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥159,800税込¥175,7801リール(1000個)当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801
CREE¥229,800税込¥252,7801セット(1000個)7日以内出荷Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥529,800税込¥582,7801リール(3000個)7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色青ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V
CREE¥199,800税込¥219,7801リール(1000個)7日以内出荷寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装
CREE¥279,800税込¥307,7801リール(1000個)7日以内出荷レンズ形状ドームピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000実装タイプ表面実装
Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V
CREE¥189,800税込¥208,7801リール(1000個)7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01
CREE¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色緑ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535