カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • CREE
  • RS PRO(277)
  • モートーン(173)
  • SKC(環境測定)(44)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • 三菱ふそう(31)
  • プロテック(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • トヨタ(26)
  • SPARKFUN(23)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • iFace(12)
  • PIAA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SIEMENS(6)
  • BRID(6)
  • ワゴジャパン(5)
  • AMPHENOL(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led lamp」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
189税込208
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 VCREE(2件のレビュー)
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREECree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 VCREE(1件のレビュー)
479税込527
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 VCREE
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 CREECree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装CREE
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドーム
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 VCREE
629税込692
1個
7日以内出荷
レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V CREECree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 VCREE
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.4放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドームRoHS指令(10物質対応)対応
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 VCREE
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4 CREECree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4CREE
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
レンズ形状正方形ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4放射束(mW)1600実装タイプ表面実装
Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 CREECree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装CREE
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)3000実装タイプ表面実装
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 VCREE
249税込274
1個
7日以内出荷
LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05
Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 VCREE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F CREECree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430FCREE
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度3000KLED色RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115輝度フラックス標準396Lm光源径(Φmm)6放射束(W)10.9順方向電圧(V)9カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V CREECree XLamp CXA3070 シリーズ 36 VCREE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
寸法(mm)27.35×27.35×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボードビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V CREECree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 VCREE
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01 CREECree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01CREE
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
LED 白 表面実装 CREELED 白 表面実装CREE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Cree XLamp XR-EシリーズLEDCree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943アズワン品番65-7262-89
LED 白 表面実装 3535 CREELED 白 表面実装 3535CREE
429税込472
1個
7日以内出荷
UL認定コンポーネントCree XLamp XP-GシリーズLEDCreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01
Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V CREECree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 VCREE
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 VCREE
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
LED色PCアンバーパッケージ1616 (0606)実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.7放射束(mW)1000ピン数(ピン)2ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lmレンズ形状ドーム寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V CREECree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 VCREE
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V CREECree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 VCREE
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)9×7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)2000ビュー角(°)90輝度フラックス23.5lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
Cree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 V CREECree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 VCREE
719税込791
1個
7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3.5レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ5050ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)12.4
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 VCREE
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51CREE
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGBWT-L1-R250-00H51 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGBWT-L1-R250-00H51CREE
459税込505
1袋(2個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-G2LEDはシリコンカーバイドSC3技術のプラットフォームを使用しているので、高性能を発揮します。XLampXP-G2は、XP-GLEDシリーズと光学的に互換性があり、ドロップイン対応の性能を向上できるので、LED器具の設計サイクルを短縮できます。このシームレスなアップグレードを利用すれば、ルーメン出力を最大で20%向上できるので、高ルーメン出力と最大効率が必要となる照明用途に対してXP-G2が最適なオプションになります。ANSI互換の色度ビン85℃でビニング済み駆動電流:1500mA(最大)低熱抵抗:4℃/W広視野角:115°電気的に中性な熱経路JEDECJ-STD-020C規格(湿度/リフロー感度)
用途LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明レンズ形状正方形色温度8300KLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)115輝度フラックス458lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.1
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50CREE
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201 CREECree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201CREE
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ形状ドームレンズ仕上:クリアLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)135輝度フラックス39.8lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5主波長(nm)485