カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • CREE
  • モノタロウ(2)
  • Lee(91)
  • ボンフォーム(3)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
  • KEMET(73)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(73)
  • Reelex(67)
  • RS PRO(174)
  • SKC(環境測定)(132)
  • SPARKFUN(182)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • ホンダ(2,681)
  • ミツビシ(76)
  • メディアカバーマーケット(126)
  • モートーン(228)
  • 三菱ふそう(831)
  • 日野自動車(65)
  • 東芝ライテック(254)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lee」の検索結果

79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

    CREE(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

    CREE(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V

    CREE(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V CREE

    Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V

    CREE
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2光度(cd)7.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3.2
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V

    CREE
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
  • Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V

    CREE(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
  • Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)

    CREE
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
  • Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V

    CREE
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(500個)
    当日出荷
    寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)

    CREE
    ¥689~税込¥758~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
  • Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791 CREE

    Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791

    CREE
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
  • 砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE

    砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd

    CREE
    ¥80税込¥88
    1個
    3日以内出荷
    優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。
    寸法(mm)5発光色緑保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
  • SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd CREE

    SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd

    CREE
    ¥66税込¥73
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
    用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
  • Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791 CREE

    Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791

    CREE
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
  • 砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200 CREE

    砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200

    CREE
    ¥80税込¥88
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。
    用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどに寸法(mm)5波長(nm)ドミナント/470視野角15度光度(mcd)2130 - 12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色青ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)

    CREE(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
  • Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)

    CREE
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
  • SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm CREE

    SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm

    CREE
    ¥96税込¥106
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
    用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
  • SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd CREE

    SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd

    CREE
    ¥86税込¥95
    1個
    5日以内出荷
    工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです。動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。
    仕様●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mAアズワン品番67-0358-76
  • LED 白 表面実装 CREE

    LED 白 表面実装

    CREE
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Cree XLamp XR-EシリーズLED。Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943アズワン品番65-7262-89
  • Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAS-CB0F0791 CREE

    Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAS-CB0F0791

    CREE
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
  • Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363 CREE

    Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363

    CREE
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
    用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
  • LED 白 表面実装 3535 CREE

    LED 白 表面実装 3535

    CREE
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント。Cree XLamp XP-GシリーズLED。CreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01
  • Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015 CREE

    Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015

    CREE
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
  • Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCS-CY0C0791 CREE

    Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCS-CY0C0791

    CREE
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
  • Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V

    CREE(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453

    CREE
    ¥989税込¥1,088
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
    レンズ形状長方形色温度5500KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
  • Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151 CREE

    Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151

    CREE
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
    レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)64.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V

    CREE
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V

    CREE
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
  • Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)ほか
    8日以内出荷
    レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)

    CREE
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色白ビュー角(°)115
  • Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)

    CREE
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V

    CREE
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50

    CREE
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51

    CREE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
    レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
  • Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1 CREE

    Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1

    CREE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630