カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CYNERGY3
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(433)
  • アリート(ariete)(119)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • Shield Scientific(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 宇都宮製作[手袋](2)
  • NIP(ニッピ)(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • eureka(エウレカ)(2)
  • エスアンドエスサイクル(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • 三興化学工業(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • アンセル(1)
  • ユニワールド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitrile」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSF78Y100RN CYNERGY3RSF78Y100RNCYNERGY3
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質PPWhite最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF44H100RF CYNERGY3RSF44H100RFCYNERGY3
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
材質PPOpaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100